ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

710069

710069

TIMKEN 710069

2.201" Shaft Dia; 2.83" Housing Bore; 0.45" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.45" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 87 Seal Design Code

No parte

710069

Nº de pieza de BDI

1349804

PRECIO
$ 46.02 / CU
$ 55.56 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.034
UNSPSC
31411705
EAN
0053893496641
Código del diseño genérico
NAT_87
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
87
Otras características
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-Bidirectional
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
710069
Peso/LBS
0.076
Descripción larga
2.201" Shaft Dia; 2.83" Housing Bore; 0.45" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.45" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 87 Seal Design Code
Diámetro del eje
2.201 pulgadas | 55.905 milímetros
Ancho nominal
0.45 pulgadas | 11.43 milímetros
Agujero de la carcasa
2.83 pulgadas | 71.882 milímetros
Ancho real
0.45 pulgadas | 11.43 milímetros