ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

710275

710275

TIMKEN 710275

68MM Shaft Dia; 124MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; 40 Seal Design Code

No parte

710275

Nº de pieza de BDI

1349971

PRECIO
$ 64.64 / CU
$ 78.03 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.142
UNSPSC
31181611
EAN
0053893498805
Código del diseño genérico
C_R_HMSA92
Material del Labio
Polyacrylate
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
40
Otras características
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CCW
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
710275
Peso/LBS
0.314
Descripción larga
68MM Shaft Dia; 124MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; 40 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
4.882 pulgadas | 124 milímetros
Diámetro del eje
2.677 pulgadas | 68 milímetros
Ancho nominal
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Ancho real
0.472 pulgadas | 12 milímetros