ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

710290

710290

TIMKEN 710290

100MM Shaft Dia; 124MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; 32 Seal Design Code

No parte

710290

Nº de pieza de BDI

1349985

PRECIO
$ 47.88 / CU
$ 57.81 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.1
UNSPSC
31181611
EAN
0053893498959
Código del diseño genérico
C_R_HMSA10
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
32
Otras características
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CCW
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
710290
Peso/LBS
0.221
Descripción larga
100MM Shaft Dia; 124MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; 32 Seal Design Code
Ancho nominal
0.512 pulgadas | 13 milímetros
Agujero de la carcasa
4.882 pulgadas | 124 milímetros
Ancho real
0.512 pulgadas | 13 milímetros
Diámetro del eje
3.937 pulgadas | 100 milímetros