ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

710365

710365

TIMKEN 710365

Oil Seal; 2" Shaft Dia; 2.725" Housing Bore; 0.21" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.21" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; 46 Seal Design Code

No parte

710365

Nº de pieza de BDI

1350039

PRECIO
$ 16.90 / CU
$ 20.41 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.029
UNSPSC
31411705
EAN
0053893499604
Código del diseño genérico
TIM_46
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
46
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 2" Shaft Dia; 2.725" Housing Bore; 0.21" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.21" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; 46 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
2.725 pulgadas | 69.215 milímetros
Diámetro del eje
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Ancho nominal
0.21 pulgadas | 5.334 milímetros
Ancho real
0.21 pulgadas | 5.334 milímetros