ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

710398

710398

TIMKEN 710398

Oil Seal; 1-31/32" Shaft Dia; 2.843" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 40 Seal Design Code

No parte

710398

Nº de pieza de BDI

1350056

PRECIO
$ 16.07 / CU
$ 19.40 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.057
UNSPSC
31411705
EAN
0053893499819
Código del diseño genérico
TIM_40
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
40
Otras características
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 1-31/32" Shaft Dia; 2.843" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 40 Seal Design Code
Diámetro del eje
1.969 pulgadas | 50.013 milímetros
Ancho nominal
0.394 pulgadas | 10.008 milímetros
Agujero de la carcasa
2.843 pulgadas | 72.212 milímetros
Ancho real
0.394 pulgadas | 10.008 milímetros