ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

710454

710454

TIMKEN 710454

Oil Seal; 3-1/2" Shaft Dia; 4.682" Housing Bore; 0.451" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.451" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 86 Seal Design Code

No parte

710454

Nº de pieza de BDI

1350096

PRECIO
$ 126.99 / CU
$ 153.30 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.211
UNSPSC
31411705
EAN
0053893500263
Código del diseño genérico
TIM_86
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
86
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 3-1/2" Shaft Dia; 4.682" Housing Bore; 0.451" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.451" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 86 Seal Design Code
Diámetro del eje
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Ancho nominal
0.451 pulgadas | 11.455 milímetros
Ancho real
0.451 pulgadas | 11.455 milímetros
Agujero de la carcasa
4.682 pulgadas | 118.923 milímetros