ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

710506

710506

TIMKEN 710506

2.088" Shaft Dia; 2.777" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 86 Seal Design Code

No parte

710506

Nº de pieza de BDI

1350108

PRECIO
$ 27.15 / CU
$ 32.78 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.005
UNSPSC
31181611
EAN
0053893500317
Código del diseño genérico
C_R_HMSA25
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
86
Otras características
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
710506
Peso/LBS
0.011
Descripción larga
2.088" Shaft Dia; 2.777" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 86 Seal Design Code
Ancho nominal
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Agujero de la carcasa
2.777 pulgadas | 70.536 milímetros
Ancho real
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del eje
2.088 pulgadas | 53.035 milímetros