ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

710519

710519

TIMKEN 710519

Oil Seal; 2.561" Shaft Dia; 3.976" Housing Bore; 17/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 35 Seal Design Code

No parte

710519

Nº de pieza de BDI

1350116

PRECIO
$ 203.56 / CU
$ 245.73 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.141
UNSPSC
31411705
EAN
0053893500379
Código del diseño genérico
TIM_35
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
35
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 2.561" Shaft Dia; 3.976" Housing Bore; 17/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 35 Seal Design Code
Ancho real
0.531 pulgadas | 13.487 milímetros
Diámetro del eje
2.561 pulgadas | 65.049 milímetros
Ancho nominal
0.531 pulgadas | 13.487 milímetros
Agujero de la carcasa
3.976 pulgadas | 100.99 milímetros