ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
71245 / 7.125X8.625X0.625 CRWH1 R

11225SA-H-BX

71245 / 7.125X8.625X0.625 CRWH1 R

SKF 71245 / 7.125X8.625X0.625 CRWH1 R

Lip Seal; 7-1/8" Shaft Dia; 8-5/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code

No parte

71245

Nº de pieza de BDI

1264797

PRECIO
$ 154.61 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.524
UNSPSC
31411705
EAN
0085311039604
Código del diseño genérico
C_R_CRWH1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRWH1
Otras características
Small | With Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
71245
Peso/LBS
1.836
Descripción larga
Lip Seal; 7-1/8" Shaft Dia; 8-5/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
Ancho real
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro del eje
7.125 pulgadas | 180.975 milímetros
Agujero de la carcasa
8.625 pulgadas | 219.075 milímetros
Ancho nominal
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros