ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

714675

714675

TIMKEN 714675

1-27/32" Shaft Dia; 2.748" Housing Bore; 0.425" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.425" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 74 Seal Design Code

No parte

714675

Nº de pieza de BDI

1350318

PRECIO
$ 27.87 / CU
$ 33.65 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.037
UNSPSC
31411705
EAN
0053893501055
Código del diseño genérico
C_R_CRWA3
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
74
Otras características
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-Bidirectional
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
714675
Descripción larga
1-27/32" Shaft Dia; 2.748" Housing Bore; 0.425" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.425" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 74 Seal Design Code
Ancho real
0.425 pulgadas | 10.795 milímetros
Agujero de la carcasa
2.748 pulgadas | 69.799 milímetros
Ancho nominal
0.425 pulgadas | 10.795 milímetros
Diámetro del eje
1.844 pulgadas | 46.838 milímetros