ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

720X770X25 HDS2 R

720X770X25 HDS2 R

SKF 720X770X25 HDS2 R

720MM Shaft Dia; 770MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS2 Seal Design Code

No parte

720X770X25 HDS2 R

Nº de pieza de BDI

1295132

PRECIO
$ 948.88 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.15
UNSPSC
31411705
EAN
0085311193528
Código del diseño genérico
C_R_HDS2
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS2
Otras características
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
720X770X25 HDS2 R
Peso/LBS
11.388
Descripción larga
720MM Shaft Dia; 770MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS2 Seal Design Code
Diámetro del eje
28.346 pulgadas | 720 milímetros
Agujero de la carcasa
30.315 pulgadas | 770 milímetros
Ancho nominal
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Ancho real
0.984 pulgadas | 25 milímetros