ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

720X770X25 HS8 D

720X770X25 HS8 D

SKF 720X770X25 HS8 D

720MM Shaft Dia; 770MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Split Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code

No parte

720X770X25 HS8 D

Nº de pieza de BDI

22780299

PRECIO
$ 952.48 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.53
UNSPSC
31411705
EAN
0085311521215
Código del diseño genérico
C_R_HS8
Material del Labio
Carboxylated Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
HS8
Otras características
1 Butt Joint | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
720X770X25 HS8 D
Peso/LBS
5.578
Descripción larga
720MM Shaft Dia; 770MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Split Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
30.315 pulgadas | 770 milímetros
Ancho real
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Ancho nominal
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Diámetro del eje
28.346 pulgadas | 720 milímetros