ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

10950 H5L16

7227 H1L5

JOHNS MANVILLE 7227 H1L5

Lip Seal; 3-3/16" Shaft Dia; 4-1/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LPD Seal Design Code

No parte

7227 H1L5

Nº de pieza de BDI

18226694

PRECIO
$ 31.27 / CU
$ 47.18 / CU

CTD

INVENTARIO:
6
Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.11
UNSPSC
31411705
EAN
0827834143938
Código del diseño genérico
J/M_LPD
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
LPD
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.parker.com
Número del artículo del fabricante
7227 H1L5
Peso/LBS
0.248
Descripción larga
Lip Seal; 3-3/16" Shaft Dia; 4-1/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LPD Seal Design Code
Diámetro del eje
3.188 pulgadas | 80.975 milímetros
Ancho real
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Agujero de la carcasa
4.25 pulgadas | 107.95 milímetros
Ancho nominal
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros