ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
72515 / 7.25X8.25X0.625 CRW1 R

111562SB-BX

72515 / 7.25X8.25X0.625 CRW1 R

SKF 72515 / 7.25X8.25X0.625 CRW1 R

Lip Seal; 7-1/4" Shaft Dia; 8-1/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code

No parte

72515

Nº de pieza de BDI

1296856

PRECIO
$ 129.46 / CU

CTD

INVENTARIO:
12
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.243
UNSPSC
31411705
EAN
0085311039611
Código del diseño genérico
C_R_CRW1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRW1
Otras características
Small | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
72515
Peso/LBS
0.667
Descripción larga
Lip Seal; 7-1/4" Shaft Dia; 8-1/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
Ancho nominal
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro del eje
7.25 pulgadas | 184.15 milímetros
Ancho real
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Agujero de la carcasa
8.25 pulgadas | 209.55 milímetros