ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
7500518 / 75X77X0.815 HS8 R

592748 / 6.5X7.75X0.625 HS8 R

7500518 / 75X77X0.815 HS8 R

SKF 7500518 / 75X77X0.815 HS8 R

75" Shaft Dia; 77" Housing Bore; 0.815" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.815" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code

No parte

7500518

Nº de pieza de BDI

1297042

PRECIO
$ 6,133.41 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.49
UNSPSC
31411705
EAN
0085311393980
Código del diseño genérico
C_R_HS8
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
HS8
Otras características
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
7500518
Peso/LBS
12.112
Descripción larga
75" Shaft Dia; 77" Housing Bore; 0.815" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.815" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Ancho nominal
0.815 pulgadas | 20.701 milímetros
Ancho real
0.815 pulgadas | 20.701 milímetros
Diámetro del eje
75 pulgadas | 1,905 milímetros
Agujero de la carcasa
77 pulgadas | 1,955.8 milímetros