ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

9X19X7TC-BX

75X115X9.5TC-BX

DICHTOMATIK 75X115X9.5TC-BX

75MM Shaft Dia; 115MM Housing Bore; 9.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9.5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code

No parte

75023017

Nº de pieza de BDI

884608

PRECIO
$ 28.71 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.077
UNSPSC
31411705
EAN
0750886162124
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
TC
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
75X115X9.5TC
Peso/LBS
0.17
Descripción larga
75MM Shaft Dia; 115MM Housing Bore; 9.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9.5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
Ancho real
0.374 pulgadas | 9.5 milímetros
Ancho nominal
0.374 pulgadas | 9.5 milímetros
Agujero de la carcasa
4.528 pulgadas | 115 milímetros
Diámetro del eje
2.953 pulgadas | 75 milímetros