ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

12.75X14.75X1 HDS1 R / 1275580

770X845X27.8 HDS1 R

SKF 770X845X27.8 HDS1 R

770MM Shaft Dia; 845MM Housing Bore; 27.8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 27.8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code

No parte

770X845X27.8 HDS1 R

Nº de pieza de BDI

1297098

PRECIO
$ 2,027.72 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.63
UNSPSC
31411705
EAN
0085311143523
Código del diseño genérico
C_R_HDS1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS1
Otras características
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
770X845X27.8 HDS1 R
Peso/LBS
12.427
Descripción larga
770MM Shaft Dia; 845MM Housing Bore; 27.8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 27.8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code
Diámetro del eje
30.315 pulgadas | 770 milímetros
Agujero de la carcasa
33.268 pulgadas | 845 milímetros
Ancho nominal
1.094 pulgadas | 27.8 milímetros
Ancho real
1.094 pulgadas | 27.8 milímetros