ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1228172 / 12.283X13.75X0.688 HDS2 D

790X850X25 HDS2 V

SKF 790X850X25 HDS2 V

790MM Shaft Dia; 850MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS2 Seal Design Code

No parte

790X850X25 HDS2 V

Nº de pieza de BDI

1297128

PRECIO
$ 8,555.64 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.56
UNSPSC
31411705
EAN
0085311889346
Código del diseño genérico
C_R_HDS2
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS2
Otras características
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
790X850X25 HDS2 V
Peso/LBS
12.277
Descripción larga
790MM Shaft Dia; 850MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS2 Seal Design Code
Ancho nominal
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Ancho real
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Diámetro del eje
31.102 pulgadas | 790 milímetros
Agujero de la carcasa
33.465 pulgadas | 850 milímetros