ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24X35X7 HMSA10 RG

7X16X7 HMSA10 RG1

SKF 7X16X7 HMSA10 RG1

7MM Shaft Dia; 16MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code

No parte

7X16X7 HMSA10 RG1

Nº de pieza de BDI

1258227

PRECIO
$ 3.69 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
7316574557981
Código del diseño genérico
C_R_HMSA10
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA10
Otras características
Small
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
7X16X7 HMSA10 RG1
Peso/LBS
0.005
Descripción larga
7MM Shaft Dia; 16MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code
Ancho real
0.276 pulgadas | 7 milímetros
Agujero de la carcasa
0.63 pulgadas | 16 milímetros
Ancho nominal
0.276 pulgadas | 7 milímetros
Diámetro del eje
0.276 pulgadas | 7 milímetros