ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

75X95X10 HMS5 RG

7X22X7 HMS5 V

SKF 7X22X7 HMS5 V

7MM Shaft Dia; 22MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code

No parte

7X22X7 HMS5 V

Nº de pieza de BDI

1257139

PRECIO
$ 20.35 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
7316572542170
Código del diseño genérico
C_R_HMS5
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMS5
Otras características
Small
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
7X22X7 HMS5 V
Peso/LBS
0.021
Descripción larga
7MM Shaft Dia; 22MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code
Diámetro del eje
0.276 pulgadas | 7 milímetros
Ancho nominal
0.276 pulgadas | 7 milímetros
Agujero de la carcasa
0.866 pulgadas | 22 milímetros
Ancho real
0.276 pulgadas | 7 milímetros