ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

8635S

8635S

TIMKEN 8635S

5-1/2" Shaft Dia; 7-5/8" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 21 Seal Design Code

No parte

8635S

Nº de pieza de BDI

1352004

PRECIO
$ 323.70 / CU
$ 390.76 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.783
UNSPSC
31181611
EAN
0053893515113
Código del diseño genérico
NAT_21
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
21
Otras características
Assembled | General Purpose | Tandem Lips | With Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
8635S
Peso/LBS
1.728
Descripción larga
5-1/2" Shaft Dia; 7-5/8" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 21 Seal Design Code
Diámetro del eje
5.5 pulgadas | 139.7 milímetros
Ancho real
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Ancho nominal
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Agujero de la carcasa
7.624 pulgadas | 193.65 milímetros