ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
8637 / 0.875X1.308X0.25 HM14 R

1.375X1.75X0.197 HM14 R / 13529

8637 / 0.875X1.308X0.25 HM14 R

SKF 8637 / 0.875X1.308X0.25 HM14 R

Lip Seal; 7/8" Shaft Dia; 1.308" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code

No parte

8637

Nº de pieza de BDI

1242255

PRECIO
$ 8.28 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
0085311006828
Código del diseño genérico
C_R_HM14
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HM14
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
8637
Peso/LBS
0.066
Descripción larga
Lip Seal; 7/8" Shaft Dia; 1.308" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
1.308 pulgadas | 33.223 milímetros
Diámetro del eje
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros