ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

484058

8660S

TIMKEN 8660S

1.399" Shaft Dia; 2.292" Housing Bore; 0.46" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.46" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 48 Seal Design Code

No parte

8660S

Nº de pieza de BDI

1352017

PRECIO
$ 6.06 / CU
$ 7.32 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.04
UNSPSC
31181611
EAN
0053893515144
Código del diseño genérico
NAT_48
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
48
Otras características
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-Bidirectional
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
8660S
Peso/LBS
0.088
Descripción larga
1.399" Shaft Dia; 2.292" Housing Bore; 0.46" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.46" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 48 Seal Design Code
Diámetro del eje
1.399 pulgadas | 35.535 milímetros
Agujero de la carcasa
2.292 pulgadas | 58.217 milímetros
Ancho real
0.46 pulgadas | 11.684 milímetros
Ancho nominal
0.46 pulgadas | 11.684 milímetros