ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
86610 / 8.661X10.228X0.625 HDS2 R

1075115 / 10.75X12X0.625 HDS2 R

86610 / 8.661X10.228X0.625 HDS2 R

SKF 86610 / 8.661X10.228X0.625 HDS2 R

Lip Seal; 8.661" Shaft Dia; 10.228" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code

No parte

86610

Nº de pieza de BDI

1297496

PRECIO
$ 459.95 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.54
UNSPSC
31411705
EAN
0085311089111
Código del diseño genérico
C_R_HDS2
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS2
Otras características
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
86610
Peso/LBS
3.093
Descripción larga
Lip Seal; 8.661" Shaft Dia; 10.228" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
Ancho nominal
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro del eje
8.661 pulgadas | 219.989 milímetros
Agujero de la carcasa
10.228 pulgadas | 259.791 milímetros
Ancho real
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros