ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

8704S

8704S

TIMKEN 8704S

1.893" Shaft Dia; 2.434" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 33 Seal Design Code

No parte

8704S

Nº de pieza de BDI

1352048

PRECIO
$ 28.29 / CU
$ 34.15 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.026
UNSPSC
31181611
EAN
0053893515205
Código del diseño genérico
C_R_CRW7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
33
Otras características
Bonded | General Purpose
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
8704S
Peso/LBS
0.058
Descripción larga
1.893" Shaft Dia; 2.434" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 33 Seal Design Code
Diámetro del eje
1.893 pulgadas | 48.082 milímetros
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Agujero de la carcasa
2.434 pulgadas | 61.824 milímetros
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros