ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

420X470X20ADL VITON

8X22X7TC-BX

DICHTOMATIK 8X22X7TC-BX

Lip Seal; 8MM Shaft Dia; 22MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code

No parte

75023170

Nº de pieza de BDI

884894

PRECIO
$ 8.55 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.005
UNSPSC
31411705
EAN
0750886167945
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
TC
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
8X22X7TC
Peso/LBS
0.01
Descripción larga
Lip Seal; 8MM Shaft Dia; 22MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
Diámetro del eje
0.315 pulgadas | 8 milímetros
Ancho nominal
0.276 pulgadas | 7 milímetros
Agujero de la carcasa
0.866 pulgadas | 22 milímetros
Ancho real
0.276 pulgadas | 7 milímetros