ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

9082 414

9082 414

JOHNS MANVILLE 9082 414

Lip Seal; 4-7/16" Shaft Dia; 5-7/16" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Neoprene Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; DS Seal Design Code

No parte

9082 414

Nº de pieza de BDI

18223400

PRECIO
$ 47.68 / CU
$ 71.95 / CU

CTD

INVENTARIO:
112
Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.07
UNSPSC
31411705
EAN
0827834153548
Código del diseño genérico
J/M_DS
Material del Labio
Neoprene
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
DS
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.parker.com
Número del artículo del fabricante
9082 414
Peso/LBS
0.1594
Descripción larga
Lip Seal; 4-7/16" Shaft Dia; 5-7/16" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Neoprene Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; DS Seal Design Code
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Agujero de la carcasa
5.438 pulgadas | 138.125 milímetros
Diámetro del eje
4.438 pulgadas | 112.725 milímetros