ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

90X112X5.59RB

90X112X5.59RB

HARWAL 90X112X5.59RB

90MM Shaft Dia; 112MM Housing Bore; 5.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5.5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 9RB Seal Design Code

No parte

901125.59RB

Nº de pieza de BDI

452190

PRECIO
$ 58.50 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
Código del diseño genérico
HAW_9RB
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
9RB
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
901125.59RB
Descripción larga
90MM Shaft Dia; 112MM Housing Bore; 5.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5.5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 9RB Seal Design Code
Agujero de la carcasa
4.409 pulgadas | 112 milímetros
Ancho nominal
0.217 pulgadas | 5.5 milímetros
Ancho real
0.217 pulgadas | 5.5 milímetros
Diámetro del eje
3.543 pulgadas | 90 milímetros