ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
9303 / 0.938X1.5X0.25 CRW1 R

30X40X7 CRW1 V

9303 / 0.938X1.5X0.25 CRW1 R

SKF 9303 / 0.938X1.5X0.25 CRW1 R

Lip Seal; 15/16" Shaft Dia; 1-1/2" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code

No parte

9303

Nº de pieza de BDI

1242288

PRECIO
$ 8.36 / CU

CTD

INVENTARIO:
5
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
0085311007245
Código del diseño genérico
C_R_CRW1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRW1
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
9303
Peso/LBS
0.071
Descripción larga
Lip Seal; 15/16" Shaft Dia; 1-1/2" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro del eje
0.938 pulgadas | 23.825 milímetros
Agujero de la carcasa
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros