ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

9339S

9339S

TIMKEN 9339S

3-1/2" Shaft Dia; 4.45" Housing Bore; 0.525" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.525" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 278 Seal Design Code

No parte

9339S

Nº de pieza de BDI

1352511

PRECIO
$ 51.26 / CU
$ 61.87 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.085
UNSPSC
31181611
EAN
0053893515649
Código del diseño genérico
NAT_278
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
278
Otras características
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | For Slow Speed Applications
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
9339S
Peso/LBS
0.189
Descripción larga
3-1/2" Shaft Dia; 4.45" Housing Bore; 0.525" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.525" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 278 Seal Design Code
Ancho nominal
0.525 pulgadas | 13.335 milímetros
Agujero de la carcasa
4.45 pulgadas | 113.03 milímetros
Diámetro del eje
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Ancho real
0.525 pulgadas | 13.335 milímetros