ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

13848 H1L5

9424 H1L5 KC

JOHNS MANVILLE 9424 H1L5 KC

12-3/16" Shaft Dia; 13-11/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RUP Seal Design Code

No parte

9424 H1L5 KC

Nº de pieza de BDI

19064080

PRECIO
$ 802.76 / CU
$ 1,211.30 / CU

CTD

Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.64
UNSPSC
31411705
EAN
0827834425089
Código del diseño genérico
J/M_RUP
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
RUP
Otras características
Bonded
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.parker.com
Número del artículo del fabricante
9424 H1L5 KC
Descripción larga
12-3/16" Shaft Dia; 13-11/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RUP Seal Design Code
Ancho nominal
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Ancho real
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Agujero de la carcasa
13.688 pulgadas | 347.675 milímetros
Diámetro del eje
12.188 pulgadas | 309.575 milímetros