ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

9449

9449

TIMKEN 9449

48MM Shaft Dia; 68.58MM Housing Bore; 14.78MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 14.78MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; 74 Seal Design Code

No parte

9449

Nº de pieza de BDI

1352778

PRECIO
$ 10.52 / CU
$ 12.71 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.058
UNSPSC
31181611
EAN
0053893467214
Código del diseño genérico
C_R_CRWA3
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
74
Otras características
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CCW
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
9449
Peso/LBS
0.128
Descripción larga
48MM Shaft Dia; 68.58MM Housing Bore; 14.78MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 14.78MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; 74 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
2.7 pulgadas | 68.58 milímetros
Diámetro del eje
1.89 pulgadas | 48 milímetros
Ancho real
0.582 pulgadas | 14.78 milímetros
Ancho nominal
0.582 pulgadas | 14.78 milímetros