ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

26X40X7TC-BX

95X115X13ADL

HARWAL 95X115X13ADL

95MM Shaft Dia; 115MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; ADL Seal Design Code

No parte

9511513ADL

Nº de pieza de BDI

452286

PRECIO
$ 24.31 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.14
UNSPSC
31181611
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
ADL
Otras características
Press Fit Mounting | For Low Pressure Application
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
95 115 13ADL
Peso/LBS
0.3
Descripción larga
95MM Shaft Dia; 115MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; ADL Seal Design Code
Ancho nominal
0.512 pulgadas | 13 milímetros
Ancho real
0.512 pulgadas | 13 milímetros
Agujero de la carcasa
4.528 pulgadas | 115 milímetros
Diámetro del eje
3.74 pulgadas | 95 milímetros