ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

410X450X20 HDS2 R

960X1040X23 HDS2 R

SKF 960X1040X23 HDS2 R

960MM Shaft Dia; 1040MM Housing Bore; 23MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 23MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS2 Seal Design Code

No parte

960X1040X23 HDS2 R

Nº de pieza de BDI

1298077

PRECIO
$ 3,422.57 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
9.99
UNSPSC
31411705
EAN
0085311147798
Código del diseño genérico
C_R_HDS2
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS2
Otras características
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
960X1040X23 HDS2 R
Peso/LBS
22.064
Descripción larga
960MM Shaft Dia; 1040MM Housing Bore; 23MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 23MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS2 Seal Design Code
Ancho real
0.906 pulgadas | 23 milímetros
Diámetro del eje
37.795 pulgadas | 960 milímetros
Agujero de la carcasa
40.945 pulgadas | 1,040 milímetros
Ancho nominal
0.906 pulgadas | 23 milímetros