ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

810X874X25 HS5 R

978X1018X18 HS5 R

SKF 978X1018X18 HS5 R

978MM Shaft Dia; 1018MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS5 Seal Design Code

No parte

978X1018X18 HS5 R

Nº de pieza de BDI

1298109

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
6.43
UNSPSC
31411705
EAN
0085311169264
Código del diseño genérico
C_R_HS5
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
HS5
Otras características
Large | With Spring Lock and Spring-Cover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
978X1018X18 HS5 R
Peso/LBS
14.157
Descripción larga
978MM Shaft Dia; 1018MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS5 Seal Design Code
Diámetro del eje
38.504 pulgadas | 978 milímetros
Ancho nominal
0.709 pulgadas | 18 milímetros
Ancho real
0.709 pulgadas | 18 milímetros
Agujero de la carcasa
40.079 pulgadas | 1,018 milímetros