ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

5389 H1L5

M 16365 H5L16

JOHNS MANVILLE M 16365 H5L16

254MM Shaft Dia; 305MM Housing Bore; 21MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 21MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code

No parte

M 16365 H5L16

Nº de pieza de BDI

18219864

PRECIO
$ 1,471.82 / CU
$ 2,220.89 / CU

CTD

Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.22
UNSPSC
31411705
EAN
0827834378781
Código del diseño genérico
J/M_LUP
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
LUP
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.parker.com
Número del artículo del fabricante
M 16365 H5L16
Peso/LBS
2.6994
Descripción larga
254MM Shaft Dia; 305MM Housing Bore; 21MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 21MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
Agujero de la carcasa
12.008 pulgadas | 305 milímetros
Ancho nominal
0.827 pulgadas | 21 milímetros
Ancho real
0.827 pulgadas | 21 milímetros
Diámetro del eje
10 pulgadas | 254 milímetros