ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
S01-P DRW 53x62,60x6,75 T-Ecopur

S01-P DRW       53x62,60x6,75 T-Ecopur

S01-P DRW 53x62,60x6,75 T-Ecopur

SKF S01-P DRW 53x62,60x6,75 T-Ecopur

Oil Seal; 53MM Shaft Dia; 62.6MM Housing Bore; 6.75MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 6.75MM Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; S01-P Seal Design Code

No parte

S01-P DRW 53x62,60x6,75 T-Ecopur

Nº de pieza de BDI

17028714

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.1
UNSPSC
31411705
Código del diseño genérico
C_R_S01-P
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
No
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
S01-P
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Descripción larga
Oil Seal; 53MM Shaft Dia; 62.6MM Housing Bore; 6.75MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 6.75MM Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; S01-P Seal Design Code
Diámetro del eje
2.087 pulgadas | 53 milímetros
Agujero de la carcasa
2.465 pulgadas | 62.6 milímetros
Ancho real
0.266 pulgadas | 6.75 milímetros
Ancho nominal
0.266 pulgadas | 6.75 milímetros