ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SD25X35X4

SD16X24X3

INA SD16X24X3

Lip Seal; 16MM Shaft Dia; 24MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code

No parte

SD16X24X3-A

Nº de pieza de BDI

1177605

PRECIO
$ 61.28 / Pack
$ 65.10 / Pack

CTD

INVENTARIO:
19
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.001
UNSPSC
31411705
EAN
4054364476984
Código del diseño genérico
INA_SD
Material del Labio
Polyurethane
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
No
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Polyamide
Código de diseño del sello
SD
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Número del artículo del fabricante
SD16X24X3-A
Peso/LBS
0.02178
Descripción larga
Lip Seal; 16MM Shaft Dia; 24MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code
Agujero de la carcasa
0.945 pulgadas | 24 milímetros
Diámetro del eje
0.63 pulgadas | 16 milímetros
Ancho nominal
0.118 pulgadas | 3 milímetros
Ancho real
0.118 pulgadas | 3 milímetros