ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SD25X33X4

SD25X33X4

INA SD25X33X4

Lip Seal; 25MM Shaft Dia; 33MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code

No parte

SD25X33X4-A

Nº de pieza de BDI

1177616

PRECIO
$ 6.91 / CU
$ 7.34 / CU

CTD

INVENTARIO:
13
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.005
UNSPSC
31411705
EAN
4054364477080
Código del diseño genérico
INA_SD
Material del Labio
Polyurethane
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
No
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Polyamide
Código de diseño del sello
SD
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Número del artículo del fabricante
SD25X33X4-A
Descripción larga
Lip Seal; 25MM Shaft Dia; 33MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code
Diámetro del eje
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Ancho nominal
0.157 pulgadas | 4 milímetros
Agujero de la carcasa
1.299 pulgadas | 33 milímetros
Ancho real
0.157 pulgadas | 4 milímetros