ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

DWMT19271OSP

DWMT19271OSP

DEWALT TOOLS DWMT19271OSP

Deep Socket; 3/8" Size; 1/2" Drive Size; 3-1/8" Overall Length; 12 Point; Chrome Vanadium Steel; Knurled Control Ring

No parte

DWMT19271OSP

Nº de pieza de BDI

26988451

PRECIO
$ 8.57 / CU

CTD

Nombre del fabricante
STANLEY BLACK & DECKER WWW.DEWALT.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.118
EAN
0076174192711
Fracción arancelaria
8204.20.00.00
Nombre
Socket
String de palabra clave
Deep
URL del fabricante
https://www.dewalt.com
Detalle del producto
Deep Socket
Especificaciones del producto
3/8" Size; 1/2" Drive Size; 3-1/8" Overall Length; 12 Point; Chrome Vanadium Steel; Knurled Control Ring
Descripción larga
Deep Socket; 3/8" Size; 1/2" Drive Size; 3-1/8" Overall Length; 12 Point; Chrome Vanadium Steel; Knurled Control Ring