ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

D08B30H X 20MM RSB

D08B30H X 20MM RSB

TSUBAKI D08B30H X 20MM RSB

Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 128.448MM Outside Diameter; 121.5MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

D08B30

Nº de pieza de BDI

22379614

PRECIO
$ 124.72 / CU
$ 261.83 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.16
UNSPSC
31171901
EAN
0097039694522
Tamaño de la cadena
08B-2
Número de dientes
30
Número de filas de dientes
2
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ISO Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Sin barreno
Yes
Otras características
20MM Plain Bore
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
2.55736
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 128.448MM Outside Diameter; 121.5MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro externo
5.057 pulgadas | 128.448 milímetros
Diámetro del paso
4.783 pulgadas | 121.5 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros