ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

60-2B70

D12B23 HT

TSUBAKI D12B23 HT

Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 23 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 150.038MM Outside Diameter; 139.9MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

D12B23

Nº de pieza de BDI

21542434

PRECIO
$ 183.24 / CU
$ 384.71 / CU

CTD

INVENTARIO:
8
Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.98
UNSPSC
31171901
EAN
0097039696489
Tamaño de la cadena
12B-2
Número de dientes
23
Número de filas de dientes
2
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ISO Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Sin barreno
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
D12B23
Peso/LBS
11
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 23 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 150.038MM Outside Diameter; 139.9MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diámetro externo
5.907 pulgadas | 150.038 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
5.508 pulgadas | 139.9 milímetros