ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

C181 ; 22X4670LD

D158 HI POWER

GATES D158 HI POWER

V-Belt; D-32X Series; 163"-4126MM Belt Outside Length; 1-1/4"-32MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

No parte

90052158

Nº de pieza de BDI

1409294

PRECIO
$ 190.62 / CU
$ 254.20 / CU

CTD

INVENTARIO:
32
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.23
UNSPSC
26111801
EAN
0072053211009
Serie de la correa
D | 32X
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Fabric
Otras características
Hi Power
Pulgadas - Métrico
Inch | Metric
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
32X4000Li ; D158 HI POWER
Número interno del fabricante
9005-2158
Peso/LBS
7.24
Descripción larga
V-Belt; D-32X Series; 163"-4126MM Belt Outside Length; 1-1/4"-32MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Ancho de la correa
1.25 pulgadas | 32 milímetros
Longitud externa de la correa
163 pulgadas | 4126 milímetros