ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

D16B17H X 20MM RSB

D16B17H X 20MM RSB

TSUBAKI D16B17H X 20MM RSB

Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 151.105MM Outside Diameter; 138.23MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

D16B17

Nº de pieza de BDI

22382596

PRECIO
$ 279.33 / CU
$ 586.42 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.98
UNSPSC
31171901
EAN
0097039697400
Tamaño de la cadena
16B-2
Número de dientes
17
Número de filas de dientes
2
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ISO Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Sin barreno
Yes
Otras características
20MM Plain Bore
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
13.19246
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 151.105MM Outside Diameter; 138.23MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diámetro del paso
5.442 pulgadas | 138.23 milímetros
Diámetro externo
5.949 pulgadas | 151.105 milímetros
Paso de la cadena
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros