ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

D2060P2-BV

D2060P2-BV

BALDOR-RELIANCE D2060P2-BV

DC Motor; Shunt Wound; 60HP; 366AT Frame Size; 1750 Sync RPM; 240V Voltage; DPBV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center Height; 35.13" Overall Length

No parte

D2060P2-BV

Nº de pieza de BDI

26362906

PRECIO
$ 54,379.31 / CU

CTD

Nombre del fabricante
BALDOR-RELIANCE
Cantidad mínima de compra
1
Peso / US pound
980.0
EAN
781568918920
Caballos de fuerza
60HP
Tamaño de la estructura
366AT
Sincronizar RPM
1750
Voltaje
240
Corriente
DC
Cubierta
DPBV
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Rigid | F1 Face
Base
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
SCR Drive
Categoría - BDI
DC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.33.40.60
Nombre
Motor
String de palabra clave
Direct Current Shunt Wound
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
996
Descripción larga
DC Motor; Shunt Wound; 60HP; 366AT Frame Size; 1750 Sync RPM; 240V Voltage; DPBV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center Height; 35.13" Overall Length
Altura de la base al centro
9 pulgadas | 228.6 milímetros
Longitud total
35.13 pulgadas | 892.302 milímetros
Diámetro del eje
2.375 pulgadas | 60.325 milímetros