ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

D50B16

D28B18

MARTIN SPROCKET & GR D28B18

Roller Chain Sprocket; 28B-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 278.74MM Outside Diameter; 255.98MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

D28B18

Nº de pieza de BDI

607618

PRECIO
$ 1,350.87 / CU
$ 3,327.96 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
34.767
UNSPSC
31171901
EAN
0697950407234
Tamaño de la cadena
28B-2
Número de dientes
18
Número de filas de dientes
2
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ISO Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Agujero máx
114
Sin barreno
Yes
Otras características
Duplex Type
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
76.589
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 28B-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 278.74MM Outside Diameter; 255.98MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diámetro del paso
10.078 pulgadas | 255.98 milímetros
Paso de la cadena
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Diámetro externo
10.974 pulgadas | 278.74 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros