ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

D08B23

D28B19

MARTIN SPROCKET & GR D28B19

Roller Chain Sprocket; 28B-2 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 293.065MM Outside Diameter; 270.06MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

D28B19

Nº de pieza de BDI

607619

PRECIO
$ 1,424.34 / CU
$ 3,508.94 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
38.599
UNSPSC
31171901
EAN
0697950407241
Tamaño de la cadena
28B-2
Número de dientes
19
Número de filas de dientes
2
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ISO Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Agujero máx
133
Sin barreno
Yes
Otras características
Duplex Type
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
85.826
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 28B-2 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 293.065MM Outside Diameter; 270.06MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diámetro del paso
10.632 pulgadas | 270.06 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Paso de la cadena
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Diámetro externo
11.538 pulgadas | 293.065 milímetros