ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

D40CTB70 DOUBLE SPROCKET

D40CTB70 DOUBLE SPROCKET

MARTIN SPROCKET & GR D40CTB70 DOUBLE SPROCKET

Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 70 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.433" Outside Diameter; 11.145" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

D40CTB70 DOUBLE SPROCKET

Nº de pieza de BDI

21585645

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
Tamaño de la cadena
40-2
Número de dientes
70
Número de filas de dientes
2
Tipo de masa
C-Hub Both Sides
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje, si es que lleva buje
2517
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
Taper Lock Bushing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 70 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.433" Outside Diameter; 11.145" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Diámetro externo
11.433 pulgadas | 290.398 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
11.145 pulgadas | 283.083 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2-1/2 pulgadas | 14 To 65 milímetros