ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

D5075P

D50125P

BALDOR-RELIANCE D50125P

DC Motor; Shunt Wound; 125HP; 407AT Frame Size; 2000/1800 Sync RPM; 500 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 2-5/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center Height; 40.13" Overall Length

No parte

D50125P

Nº de pieza de BDI

126408

PRECIO
$ 76,592.96 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
638.549
UNSPSC
26101201
EAN
0781568125403
Caballos de fuerza
125HP
Tamaño de la estructura
407AT
Sincronizar RPM
2000/1800
Voltaje
500
Corriente
DC
Cubierta
DPFG
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Rigid
Base
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
SCR Drive
Categoría - BDI
DC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.33.40.60
Nombre
Motor
String de palabra clave
Direct Current Shunt Wound
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
1459
Descripción larga
DC Motor; Shunt Wound; 125HP; 407AT Frame Size; 2000/1800 Sync RPM; 500 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 2-5/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center Height; 40.13" Overall Length
Diámetro del eje
2.625 pulgadas | 66.675 milímetros
Altura de la base al centro
10 pulgadas | 254 milímetros
Longitud total
40.13 pulgadas | 1019.302 milímetros