ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

D5075P

D5075P

BALDOR-RELIANCE D5075P

DC Motor; Shunt Wound; 75HP; 366AT Frame Size; 2200/1800 Sync RPM; 500 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center Height; 35.88" Overall Length

No parte

D5075P

Nº de pieza de BDI

126466

PRECIO
$ 49,378.14 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
443.94
EAN
0781568125380
Caballos de fuerza
75HP
Tamaño de la estructura
366AT
Sincronizar RPM
2200/1800
Voltaje
500
Corriente
DC
Cubierta
DPFG
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Rigid
Base
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
SCR Drive
Categoría - BDI
DC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.33.40.60
Nombre
Motor
String de palabra clave
Direct Current Shunt Wound
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
959
Descripción larga
DC Motor; Shunt Wound; 75HP; 366AT Frame Size; 2200/1800 Sync RPM; 500 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center Height; 35.88" Overall Length
Altura de la base al centro
9 pulgadas | 228.6 milímetros
Diámetro del eje
2.375 pulgadas | 60.325 milímetros
Longitud total
35.88 pulgadas | 911.352 milímetros